Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX123D
Cod. Produttore
123D
Cod. EAN
8013406199188

Informazioni di prodotto

Placca 3M per tastiera+cartello acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca audio e video 3 moduli, da utilizzare con unità elettroniche con tastiera alfanumerica Due Fili e Digibus, con 1 cartello per 15 nomi, fornita di illuminazione cartello, acciaio inox

tipo di montaggio

Altro

colore

Argento

larghezza

100 mm

altezza

395 mm

profondità

22 mm

numero di unità

3

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Placca 3 moduli acciaio inox per tastiera alfanumerica Due Fili e Digibus con cartello illuminato per 15 nomi