Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08951.BR
Cod. Produttore
08951.BR
Cod. EAN
8007352043596

Informazioni di prodotto

Placca+supp.1M pann. all. scatto bronzo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 1 modulo standard con supporto per pannelli, alluminio anodizzato, fissaggio a scatto, bronzo. Completa di supporto e accessori di fissaggio

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Produttore

Placca 1 modulo alluminio anodizzato supporto pannelli fissaggio a scatto bronzo