› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Plafoniera LED 350x210mm 13,5W 24VDC luce calda 3000K ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel B54052-3003
Cod. Produttore 4052-3003

Informazioni principali

  • Potenza: 13.5W
  • Tensione: 24VDC
  • Temperatura luce: 3000K
  • Dimensioni: 350x210 mm
  • Tipo: Lampada LED
  • Serie: PL INC
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale

Descrizione del prodotto

Plafoniera LED compatta con dimensioni di 350x210 mm, progettata per funzionare a 24 VDC con un consumo di 13,5 W. Offre un'illuminazione efficiente e duratura con una temperatura colore di 3000 K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce calda e uniforme. Questo prodotto è caratterizzato da un design funzionale e da un basso consumo energetico, rendendolo adatto per installazioni che necessitano di affidabilità e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Il PL INC 350X210 LED è una lampada versatile progettata per un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 13.5W e alimentazione a 24VDC, questa lampada LED emette una luce calda di 3000K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. La sua dimensione di 350x210 mm la rende adatta per una varietà di applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e resistenza. La tecnologia LED non solo offre un'illuminazione brillante, ma consente anche un notevole risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali. Grazie al suo design elegante e moderno, il PL INC 350X210 LED si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola una scelta ideale per chi cerca efficienza e stile in un'unica soluzione.
Plafoniera LED 350x210mm 13,5W 24VDC luce calda 3000K ambienti residenziali e commerciali