Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11807.RS
Cod. Produttore
11807.RS
Cod. EAN
8033335019203

Informazioni di prodotto

Placca 7 moduli, Flexa, tecnopolimero, rosso
Placca 7 moduli, Flexa, tecnopolimero, rosso Descrizione del produttore: Placca 7 moduli, Flexa, tecnopolimero, rosso

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

212 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

7

numero di unità

7

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

rosso

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

PL.FLEXA TECNOPLM.7M ROSSO