Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11804.IL
Cod. Produttore
11804.IL
Cod. EAN
8033335019036

Informazioni di prodotto

PL.FLEXA TECNOPLM.4M INOX LUC.
Descrizione del produttore: Placca Flexa in acciaio inox lucido di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e un design moderno. La finitura in inox conferisce durabilità e protezione contro la corrosione, garantendo un aspetto elegante e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per integrarsi perfettamente in ambienti tecnici e residenziali, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per l’installazione di dispositivi elettrici. La superficie liscia e riflettente valorizza l’estetica degli impianti mantenendo al contempo elevate prestazioni tecniche.

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

143 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

4

numero di unità

4

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

PL.FLEXA TECNOPLM.4M INOX LUC.