Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11803.RV
Cod. Produttore
11803.RV
Cod. EAN
8033335018886

Informazioni di prodotto

Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, rovere
Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, rovere Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, rovere

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

120 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

opaco

superficie

decorazione

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

PL.FLEXA TECNOPLM.3M ROVERE