Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11803.RS
Cod. Produttore
11803.RS
Cod. EAN
8033335018510

Informazioni di prodotto

Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, rosso
Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, rosso Descrizione del produttore: Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, rosso

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

120 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

numero di unità

3

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

rosso

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

PL.FLEXA TECNOPLM. 3M ROSSO