Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR11802.AC
Cod. Produttore
11802.AC
Cod. EAN
8033335018596

Informazioni di prodotto

PL.FLEXA TECNOPLM.2M ACCIAIO S
Descrizione del produttore: Piastra flessibile Flexa in acciaio, lunga 2 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una protezione affidabile e una facile installazione in impianti elettrici. Ideale per utilizzi professionali, combina robustezza e flessibilità per adattarsi a diverse esigenze tecniche.

profondità

9 mm

altezza

85 mm

larghezza

97 mm

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

2

numero di unità

2

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

Produttore

PL.FLEXA TECNOPLM.2M ACCIAIO S