Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM101053
Cod. Produttore
101053
Cod. EAN
4015081009480

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PKZM4-XDM65 KIT CABLAGGIO
  • Funzione: Avviamento diretto
  • Classe ETIM: EC002050
  • Tipo prodotto: Set di cablaggio
  • Serie: Moeller series
Kit di cablaggio PKZM4-XDM65 progettato per il controllo diretto di circuiti elettrici. Adatto per applicazioni con un numero di poli pari a tre, garantisce un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di comando e protezione. Questo kit è ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e precisione, assicurando efficienza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKZM4-XDM65 KIT CABLAGGIO AVV DIRET101053 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002050 - Set di cablaggio per breaker

Tipologia

Circuito diretto

adatto per numero di poli

3

Serie

Moeller series

Produttore

Kit cablaggio PKZM4-XDM65 avviamento diretto salvamotore industriale