Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM088918
Cod. Produttore
088918
Cod. EAN
4015080889182

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: 20 A
  • Tipo: Protezione trasformatore
  • Classe ETIM: EC000228
  • Applicazione: Interruttore protezione
  • Utilizzo: Trasformatori e motori
  • Costruttore: Eaton Industries
  • Paese di produzione: Italia
Protezione trasformatore PKZM0-20-T progettata per garantire un'affidabile sicurezza elettrica nelle installazioni industriali. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa si caratterizza per il collegamento a vite del circuito elettrico principale, assicurando una connessione stabile e sicura. La sua struttura robusta è ideale per proteggere i trasformatori da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Privo di protezione integrata dalle dispersioni a terra, è indicato per applicazioni specifiche dove tale funzione non è richiesta. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKZM0-20-T PROTEZIONE TRASFORMATORE088918 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

16 ... 20 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

380 ... 380 A

Serie

Moeller series

Produttore

Protezione Trasformatore PKZM0-20-T 20A Salvamotore Industriale Germania