Prodotti / Utensili / Fissaggio / Colla /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710320
Cod. Produttore
BIZ710320
Cod. EAN
3700420325833

Informazioni di prodotto

  • Capacità cartuccia: 330 ml
  • Lunghezza totale: 400 mm
  • Peso: 800 g
  • Struttura in metallo rinforzato
  • Impugnatura in alluminio
  • Sistema antigoccia
  • Serie: BIZ 710 320
  • Uso: schiuma intumescente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pistola per silicone ad alta resistenza progettata per l'applicazione di schiuma intumescente in cartucce da 330 ml. La struttura e la bocchetta di estrusione sono realizzate in metallo rinforzato, garantendo durata e robustezza anche in condizioni di uso intenso. L'impugnatura in alluminio assicura leggerezza e comodità durante l'utilizzo prolungato. Dotata di un sistema antigoccia specifico per schiuma intumescente, permette un'applicazione precisa e senza sprechi. La pistola ha una lunghezza di 400 mm e un peso di 800 grammi, bilanciata per un controllo ottimale durante il lavoro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Pistola per cartuccia e schiuma poliuretanica 330 ml.

materiale

Metallo

Diametro massimo cartuccia

50 mm

Lunghezza massima cartuccia

210 mm

Volume di cartuccia

300 ... 300 ml

Produttore

Pistola silicone alta resistenza ergonomica professionale