Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHP1
Cod. Produttore
HP1
Cod. EAN
8016692554280

Informazioni di prodotto

CRIMPATRICE MECCANICA, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 0,2 A 2,5 MMQ
Utensile manuali, compatto e maneggevole, dotato di:Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche; Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata); Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale; Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

lunghezza

235 mm

gamma AWG

24 13

adatto per

capicorda e connettori

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0.2 mm² 2.5 mm²

stampo per pressatura

compressione ovale

esecuzione/azionamento

meccanico

Produttore

PINZA X CAPICORDA ISOLATI SEZ.0,2-2