Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHF2
Cod. Produttore
HF2
Cod. EAN
8016692554365

Informazioni di prodotto

Le pinze per crimpare offrono soluzioni efficienti e precise per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forza manuale
  • Riduzione dei tempi di lavorazione
  • Versatilità con matrici intercambiabili per diversi connettori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni elettriche sicure e durature
  • Compressione uniforme per prestazioni ottimali
  • Risparmio energetico derivante da collegamenti affidabili
Le pinze per crimpare rappresentano strumenti fondamentali per la crimpatura di connettori, capicorda, giunti e terminali, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Grazie alle pinze meccaniche per la compressione, è possibile eseguire queste operazioni in modo rapido ed efficiente, sfruttando semplicemente la forza manuale. Le pinze per compressione permettono di ottenere una compressione uniforme, migliorando la qualità del collegamento e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

Questi strumenti sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di connettori, offrendo una grande versatilità. Sono disponibili pinze per crimpare con differenti tipologie di matrici intercambiabili, pensate per consentire la crimpatura precisa di connettori di diverse forme e dimensioni. Ogni modello di pinza a compressione è studiato per garantire un'alta affidabilità durante l'utilizzo, assicurando una tenuta perfetta del collegamento elettrico.

Le pinze per crimpare sono strumenti ideali per professionisti che richiedono precisione e velocità nel loro lavoro quotidiano. Utilizzando le pinze a compressione, è possibile ottenere una crimpatura sicura e duratura, riducendo al minimo i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza complessiva del processo. Grazie alla loro versatilità, queste pinze sono adatte a diverse applicazioni, offrendo risultati ottimali sia in ambito industriale che domestico.

I crimpaggi realizzati con le pinze per crimpare e le pinze a compressione garantiscono prestazioni superiori e una resistenza ottimale nel tempo, offrendo soluzioni efficaci per ogni tipo di installazione elettrica.

lunghezza

235 mm

gamma AWG

28 16

adatto per

capicorda e connettori

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0.08 mm² 1.3 mm²

stampo per pressatura

intaglio

esecuzione/azionamento

meccanico

Produttore

Pinza per crimpare capicorda in ottone sezione 0,0 strumenti compressione elettrica professionale

€ 287,91 x 1 pz.
(pz.)