Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Spellafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700071
Cod. Produttore
BIZ700071
Cod. EAN
3700420300670

Informazioni di prodotto

  • Capacità spellatura: 0,08-2,5 mm²
  • Lunghezza spellatura: 3-17 mm
  • Tagliafili massimo: 2,5 mm²
  • Forma: a pistola
  • Dimensioni: 17,4x9x2,1 cm
  • Peso netto: 0,161 kg
  • Serie: Bizline
  • Applicazioni: fili tondi e piatti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza spelafili automatica progettata per tagliare e spelare fili e cavi tondi, piatti o semipiatti con sezione da 0,08 a 2,5 mm². Dotata di punto di regolazione per la lunghezza di spellatura variabile da 3 a 17 mm, garantisce precisione e versatilità nelle operazioni. La presenza di un tagliafili integrato consente di tagliare conduttori fino a 2,5 mm². La forma a pistola ergonomica facilita l'uso continuo e ripetitivo, assicurando comfort e efficienza durante il lavoro. Strumento ideale per applicazioni elettriche che richiedono rapidità e accuratezza nella preparazione dei cavi. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pinza-pistola spellacavi automatica, sezione cavo 0,08-2,5 mm², ideale per tagliare, spellare fili e cavi rotondi, piatti o semi-piatti con dimensione di 0,08-2,5 mm².

Protezione della superficie

Altro

con tagliafilo

peso

156 g

lunghezza

104 mm

sezione longitudinale

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Autoregolabile

Trattamento della superfice

Altro

zona di asportazione isolamento AWG

30 ... 14

diametro zona di asportazione isolamento

0,25 ... 1,6 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,08 ... 2,5 mm²

Produttore

Pinza spelafilo automatica 0,08-2,5 mm² per impianti elettrici