Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Spellafili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790017
Cod. Produttore
BIZ790017
Cod. EAN
3700420317807

Informazioni di prodotto

  • Capacità spellatura: 0,2-6 mm²
  • Lunghezza spellatura: 6-15 mm
  • Tagliafili max: 2,5 mm²
  • Forma: a pistola
  • Peso netto: 0,9 kg
  • Dimensioni: 16,5x16,5x14 cm
  • Confezione: blister cartoncino
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza spelafili automatica progettata per la spellatura precisa di fili e cavi rotondi con sezione da 0,2 a 6 mm². Dotata di un punto di regolazione della lunghezza di spellatura variabile da 6 a 15 mm, consente un'operazione personalizzata e accurata. Include inoltre un tagliafili integrato con capacità massima di 2,5 mm², rendendola uno strumento versatile per lavori elettrici. La forma a pistola ergonomica garantisce comfort e facilità d'uso durante le operazioni regolari di spellatura, migliorando l'efficienza e la sicurezza dell'operatore. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile e performante. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza spellafili automatica a pistola per cavi di sezione 0,2-6 mm² per spellare fili e cavi rotondi da 0,2 a 6 mm². Vantaggio: forma a pistola adatta per operazioni di spelatura regolari.

Protezione della superficie

Altro

con tagliafilo

peso

90 g

lunghezza

165 mm

sezione longitudinale

taglio rotondo

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Autoregolabile

Trattamento della superfice

Altro

zona di asportazione isolamento AWG

24 ... 10

diametro zona di asportazione isolamento

0,5 ... 2,6 mm

sezione zona di asportazione isolamento

0,2 ... 6 mm²

Produttore

Pinza spelafili automatica 0,2-6 mm² ergonomica per elettricisti

€ 28,13 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info