Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MY00.000.0
Cod. Produttore
3.MY00.000.0
Cod. EAN
8025550573493

Informazioni di prodotto

PINZA PER TAGLIO CONDUTTORI BINARIO
La pinza per taglio conduttori binario rappresenta uno strumento essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Progettata per garantire un taglio preciso e pulito, questa pinza è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua impugnatura ergonomica offre una presa comoda, permettendo di lavorare con facilità anche durante lunghe sessioni di utilizzo. La pinza è ideale per operazioni di cablaggio e manutenzione, rendendola un alleato indispensabile in ogni cassetta degli attrezzi. Con un design compatto, è facilmente trasportabile, rendendo semplice l'accesso ai luoghi di lavoro più difficili. Questo strumento è particolarmente adatto per chi cerca efficienza e precisione nel taglio dei conduttori elettrici. Descrizione del produttore: La pinza per taglio conduttori binario rappresenta uno strumento essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Progettata per garantire un taglio preciso e pulito, questa pinza è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. La sua impugnatura ergonomica offre una presa comoda, permettendo di lavorare con facilità anche durante lunghe sessioni di utilizzo. La pinza è ideale per operazioni di cablaggio e manutenzione, rendendola un alleato indispensabile in ogni cassetta degli attrezzi. Con un design compatto, è facilmente trasportabile, rendendo semplice l'accesso ai luoghi di lavoro più difficili. Questo strumento è particolarmente adatto per chi cerca efficienza e precisione nel taglio dei conduttori elettrici.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

650°C

Produttore

PINZA PER TAGLIO CONDUTTORI BINARIO