Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790031
Cod. Produttore
BIZ790031
Cod. EAN
3700420309215

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 200 mm
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Capacità taglio cavi flessibili: Ø 2,8 mm
  • Capacità taglio cavi rigidi: Ø 1,8 mm
  • Durezza taglio: 60 HRC
  • Manico: bimateriale
  • Finitura: lucida
  • Serie: BIZ ISOLÉS 1000 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza a becchi semitondi lunghi dritti da 200 mm con isolamento fino a 1000 V, ideale per lavori elettrici in sicurezza. Dotata di manici bimateriale con rivestimento lucido per una presa confortevole e sicura. La pinza garantisce una durezza di taglio di 60 HRC, con capacità di taglio per cavi flessibili fino a 2,8 mm di diametro e cavi rigidi fino a 1,8 mm. Conforme alla norma IEC 60900:2018, assicura protezione e affidabilità negli interventi su impianti elettrici. Progettata per offrire precisione e durata, è uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza a becchi semitondi lunghi, dritti, 200 mm, isolata 1.000 V. Finitura lucida. Manico bimateriale.

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Altro

con tagliafilo

peso

190 g

lunghezza

205 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio/plastica

lunghezza delle ganasce

77 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

20 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

11 mm

Testato VDE

Serie

BIZ ISOL / S 1000 V

Produttore

Pinza becchi lunghi 200 mm isolata 1000 V per elettricisti

€ 25,63 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info