Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE621-80005
Cod. Produttore
621-80005
Cod. EAN
4031026255743

Informazioni di prodotto

  • Applicazione rapida e precisa pinza a 3 becchi
  • Diametro manicotti 1,2 - 11,5 mm
  • Kit con 3 set di becchi SS, S, K
  • Incluso lubrificante Hellerine
  • Lunghezza massima 32 mm
  • Serie D KIT
  • Conformità Direttiva RoHS UE
  • Utilizzo per marcacavi e manicotti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per una applicazione repida di marcacavi e manicotti. Raccomandato l'utilizzo del lubrificante Hellerine. Pratico kit con una pinza e tre set di becchi diversi. Consente il motaggio di manicotti tra 1,2 mm e 11,5 mm di diametro. Inclusa una piccola bottiglia di Hellerine. Le pinze a tre becchi sono utilizzate per l'applicazione rapida e precisa di segnafili e manicotti espandibili.

Mandrino sostituibile

per diametro cavo

1,2 ... 10 mm

Produttore

Pinza a tre becchi D kit con 3 becchi per manicotti 1,2-11,5 mm applicazione marcacavi