Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Audio /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA060124200
Cod. Produttore
060124200
Cod. EAN
8029564524779

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2x0,75 mm²
  • Materiale conduttore: Rame rosso
  • Isolante: PVC tipo R2
  • Colore: Bianco con riga nera
  • Tensione nominale: 300/300 V
  • Temperatura esercizio: -15°C +70°C
  • Resistenza conduttori: <26>
  • Serie: FR2DR/1.5

Documentazione tecnica

Piattina elettrica bianca con riga nera, dimensioni 2x0,75 mm², ideale per cablaggi e installazioni elettriche precise. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni. La combinazione di colore bianco e riga nera facilita l'identificazione dei conduttori durante il montaggio, migliorando l'efficienza del lavoro. Adatta per applicazioni in ambito elettrico residenziale e industriale, offre flessibilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Piattina elettrica bianca con riga nera, dimensionata 2x0,75 mm², ideale per cablaggi e installazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una conduzione efficiente e una facile identificazione grazie alla riga nera. Adatta a impianti elettrici residenziali e industriali, assicura sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta consente un'installazione semplice e ordinata, rendendola un componente essenziale per professionisti del settore elettrico.

Produttore

Piattina elettrica bianca riga nera 2x0,75 mm² per impianti residenziali e industriali