› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale TLD/PT beige isolante montaggio rapido per impianti elettrici affidabili

Cod. Rexel CBTL201
Cod. Produttore TL201
Cod. EAN 8017963153423

Informazioni principali

  • Colore: beige
  • Tipo: Piastrina terminale
  • Compatibilità: per TLD.2
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: TLD/PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale di colore neutro, progettata per l'installazione elettrica con fissaggio a scatto. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e una protezione efficace dei terminali. La sua esecuzione è specificamente studiata per un montaggio semplice e stabile, assicurando prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: TLD/PT Piastrina terminale, colore beige, per TLD.2

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale TLD/PT beige isolante montaggio rapido per impianti elettrici affidabili
€ 0,9728 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info