› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale TEO.4/PT verde compatibile sistemi TEO.4 TED.4 installazione rapida e sicura

Cod. Rexel CBTO431
Cod. Produttore TO431
Cod. EAN 8017963193597

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Tipo: Piastrina terminale
  • Compatibilità: TEO.4, TED.4
  • Serie: TEO.4/PT
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Piastrina di colore verde progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Adatta per il fissaggio a scatto, è dotata di esecuzione specifica per piastra terminale e piastra intermedia, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. La sua struttura assicura resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di isolamento e protezione. Descrizione del produttore: TEO.4/PT Piastrina terminale, colore verde, per TEO.4, TED.4

Caratteristiche tecniche

colore

Verde-giallo

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

esecuzione piastra intermedia

Piastrina terminale TEO.4/PT verde compatibile sistemi TEO.4 TED.4 installazione rapida e sicura
€ 0,5196 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info