› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia SFR.4 montaggio rapido compatibile impianti elettrici

Cod. Rexel CBSF701GR
Cod. Produttore SF701GR
Cod. EAN 8017963044851

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: SFR.4, SFR.4/C…, SFR.4/D1A
  • Sottotipologia: SFR.4/D3A – SFR.4/VS
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale di colore grigio, progettata per un fissaggio a scatto sicuro e rapido. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per completare quadri elettrici e sistemi di cablaggio, assicura una connessione stabile e durevole. La piastrina presenta un'esecuzione specifica per piastra terminale, facilitando l'installazione e la manutenzione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: SFR.4/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per SFR.4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia SFR.4 montaggio rapido compatibile impianti elettrici
€ 0,938 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info