› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia per morsetti HMD.1 e HMD.2N uso elettrico industriale

Cod. Rexel CBHD201GR
Cod. Produttore HD201GR
Cod. EAN 8017963043830

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie HMD.1/GR – HMD.2N/GR
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: HMD.1/GR, HMD.2N/GR
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale di colore grigio, progettata per il fissaggio a scatto. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per completare e proteggere le connessioni elettriche con una soluzione robusta e funzionale. Descrizione del produttore: HMD.1/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per HMD.1, HMD.2N

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia per morsetti HMD.1 e HMD.2N uso elettrico industriale
€ 0,6935 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info