› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia per morsetti DBC.2 uso elettrico industriale

Cod. Rexel CBDB101GR
Cod. Produttore DB101GR
Cod. EAN 8017963044486

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie DBC.2
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: DBC.2
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale di colore grigio caratterizzata da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio a scatto sicuro. Realizzata con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza nel tempo. La piastrina è dotata di esecuzione specifica per piastra terminale, assicurando un collegamento stabile e affidabile nei circuiti elettrici. Adatta per installazioni professionali che necessitano di componenti durevoli e performanti. Descrizione del produttore: DBC/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per DBC.2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia per morsetti DBC.2 uso elettrico industriale
€ 0,8053 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info