› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia per HMM.6 e HTE.6, accessorio elettrico compatto

Cod. Rexel CBHM321GR
Cod. Produttore HM321GR
Cod. EAN 8017963044042

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 1.5 mm
  • Adatto per: HMM.6/GR, HTE.6
  • Confezione: 25 pezzi
  • Serie: PT
  • Codice doganale: 85389099

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale di colore grigio, progettata per il fissaggio a scatto. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per completare e proteggere i collegamenti elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: HMT.6/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per HMM.6, HTE.6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia per HMM.6 e HTE.6, accessorio elettrico compatto
€ 0,5881 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info