› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia per DAS.5 applicazioni elettriche e cablaggio

Cod. Rexel CBDS101GR
Cod. Produttore DS101GR
Cod. EAN 8017963044707

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie DAS.4/GR
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: DAS.4/GR, DAS.4/CI/GR
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale di colore grigio, progettata per il fissaggio a scatto. Realizzata con materiale isolante di classe di infiammabilità secondo UL 94, garantisce sicurezza e resistenza nelle applicazioni elettriche. Ideale per completare e proteggere i collegamenti elettrici, assicura un montaggio semplice e affidabile grazie alla sua esecuzione specifica per piastra terminale. Descrizione del produttore: DAS/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per DAS.5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia per DAS.5 applicazioni elettriche e cablaggio
€ 0,7973 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info