› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia HMT.4/2+2/PT per morsettiere HMM e HTE installazione elettrica efficiente

Cod. Rexel CBHM221GR
Cod. Produttore HM221GR
Cod. EAN 8017963044240

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per HMM.4/2+2, HTE.4/2+2
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: HMM.4/2+2/GR, HTE.4/2+2
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Il prodotto CBHM221GR è un componente elettrico caratterizzato da una piastra terminale di colore grigio, progettato per un fissaggio a scatto sicuro e affidabile. La sua struttura è realizzata con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantendo elevata sicurezza e resistenza al calore. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, offrendo facilità di installazione e robustezza. La piastra terminale assicura un contatto elettrico efficace, rendendo il prodotto adatto a impianti elettrici professionali e industriali. Descrizione del produttore: HMT.4/2+2/PT Piastrina terminale, colore grigio, per HMM.4/2+2, HTE.4/2+2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia HMT.4/2+2/PT per morsettiere HMM e HTE installazione elettrica efficiente
€ 0,7658 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info