› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia HMT.2/PT/GR per impianti elettrici montaggio rapido affidabile

Cod. Rexel CBHM501GR
Cod. Produttore HM501GR
Cod. EAN 8017963043885

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Adatto per: HMM.2/GR, HTE.2
  • Confezione: 25 pezzi
  • Codice doganale: 85389099
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

La piastrina terminale HMT.2/PT/GR è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni. Realizzata con materiali isolanti resistenti e classificati secondo la normativa UL 94, assicura elevata sicurezza e durata nel tempo. Il prodotto è dotato di un sistema di fissaggio a scatto che facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo praticità e affidabilità. La finitura in colore grigio conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi contesti impiantistici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Descrizione del produttore: HMT.2/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per HMM.2, HTE.2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia HMT.2/PT/GR per impianti elettrici montaggio rapido affidabile
€ 0,4617 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info