› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia HMT.10/PT/GR per morsettiere HMM.10 installazione rapida e compatibile

Cod. Rexel CBHM331GR
Cod. Produttore HM331GR
Cod. EAN 8017963050210

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie HMM.10/GR – HTE.10
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: HMM.10/GR, HTE.10
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale di colore grigio, progettata per un fissaggio a scatto sicuro. Realizzata con materiali resistenti e dotata di esecuzione specifica per piastra terminale, garantisce elevata affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono componenti isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94. Descrizione del produttore: HMT.10/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per HMM.10

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia HMT.10/PT/GR per morsettiere HMM.10 installazione rapida e compatibile
€ 0,6116 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info