› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia compatta per morsettiere HMM.2/2+2 HMS.2 installazione rapida e sicura

Cod. Rexel CBHM521GR
Cod. Produttore HM521GR
Cod. EAN 8017963043908

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: HMM.2/2+2, HMS.2
  • Serie: PT
  • Codice doganale: 85389099

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale di colore grigio, progettata per un fissaggio a scatto sicuro e affidabile. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, garantisce una buona resistenza alla fiamma secondo la classe UL 94. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e duraturi, assicura una connessione stabile e una facile installazione. Descrizione del produttore: HMT.2/2+2/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per HMM.2/2+2, HMM.2/2+2/S, HMS.2, HTE.2/2+2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia compatta per morsettiere HMM.2/2+2 HMS.2 installazione rapida e sicura
€ 0,7109 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info