› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia compatibile morsettiere CBC.2 CBC.4 CBC.6 CBC.10 installazione rapida e affidabile

Cod. Rexel CBCB061GR
Cod. Produttore CB061GR
Cod. EAN 8017963044417

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Adatto per: CBC.2, CBC.4, CBC.6, CBC.10
  • Confezione: 50 pezzi
  • Codice doganale: 85389099
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CBC.2-10/PT/GR progettata per garantire un fissaggio sicuro grazie alla sua esecuzione a scatto. Realizzata con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata sicurezza e resistenza al calore. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, ideale per l’uso in impianti elettrici. Questo componente è studiato per facilitare l’installazione e migliorare l’affidabilità delle connessioni elettriche, rappresentando una soluzione pratica e duratura per applicazioni di cablaggio e distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: CBC.2-10/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per CBC.2, CBC.4, CBC.6, CBC.10

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia compatibile morsettiere CBC.2 CBC.4 CBC.6 CBC.10 installazione rapida e affidabile
€ 0,665 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info