› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia CBC.35/PT/GR per morsettiere CBC.35 installazione rapida e sicura

Cod. Rexel CBCB351GR
Cod. Produttore CB351GR
Cod. EAN 8017963044455

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie CBC.35/GR
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: CBC.35/GR
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CBC.35/PT/GR di colore grigio, progettata per un fissaggio a scatto semplice e sicuro. Realizzata con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità secondo UL 94, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per completare e proteggere le connessioni elettriche, offre una soluzione resistente e durevole per l’installazione di componenti elettrici. Descrizione del produttore: CBC.35/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per CBC.35

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia CBC.35/PT/GR per morsettiere CBC.35 installazione rapida e sicura
€ 0,7718 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info