› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia CBC.16/PT/GR per morsettiere CBC.16 installazione semplice e rapida

Cod. Rexel CBCB161GR
Cod. Produttore CB161GR
Cod. EAN 8017963044448

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie CBC.16/GR
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: CBC.16/GR
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CBC.16/PT/GR di colore grigio, progettata per il fissaggio a scatto. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono componenti terminali robusti e di facile montaggio. Descrizione del produttore: CBC.16/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per CBC.16

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia CBC.16/PT/GR per morsettiere CBC.16 installazione semplice e rapida
€ 0,7551 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info