› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale grigia CB50/PT/GR per morsettiere CBD.50 installazione elettrica efficiente sicura

Cod. Rexel CBCB711GR
Cod. Produttore CB711GR
Cod. EAN 8017963052146

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRINA TERMINALE
  • Colore: Grigio
  • Compatibilità: Per CBD.50
  • Serie: CB50/PT/GR
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CB50/PT/GR progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, assicura elevata resistenza al calore e durabilità nel tempo. Il design a scatto facilita l'installazione, ottimizzando tempi e sicurezza durante il montaggio. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici robusti e performanti, questa piastrina terminale rappresenta una soluzione efficiente per la realizzazione di impianti elettrici di qualità. Descrizione del produttore: CB50/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per CBD.50

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale grigia CB50/PT/GR per morsettiere CBD.50 installazione elettrica efficiente sicura
€ 0,879 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info