› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale CB70/PT beige compatibile morsettiere CBD.70 installazione rapida e sicura

Cod. Rexel CBCB811
Cod. Produttore CB811
Cod. EAN 8017963152082

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie CBD.70
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 10 pezzi
  • Adatto per: CBD.70
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CB70/PT di colore neutro, progettata per un fissaggio a scatto semplice e sicuro. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per completare e proteggere i collegamenti elettrici, assicura affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: CB70/PT Piastrina terminale, colore beige, per CBD.70

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale CB70/PT beige compatibile morsettiere CBD.70 installazione rapida e sicura