› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale CB50/PT beige compatta per installazioni elettriche sicure e rapide

Cod. Rexel CBCB711
Cod. Produttore CB711
Cod. EAN 8017963152075

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie CBD.50
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 10 pezzi
  • Adatto per: CBD.50
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CB50/PT caratterizzata da un design funzionale e compatto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro a scatto. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, garantisce elevata resistenza alla fiamma secondo la classificazione UL 94. La finitura in colore neutro si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La piastrina è progettata per un’installazione semplice e veloce, assicurando una perfetta esecuzione del collegamento terminale. Descrizione del produttore: CB50/PT Piastrina terminale, colore beige, per CBD.50

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale CB50/PT beige compatta per installazioni elettriche sicure e rapide
€ 0,879 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info