› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale CB35/PT beige isolante per morsettiere CBD.35 installazione rapida impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CBCB611
Cod. Produttore CB611
Cod. EAN 8017963152068

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Serie: PT
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 1.5 mm
  • Adatto per: CBD.35
  • Confezione: 25 pezzi
  • Codice doganale: 85389099

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CB35/PT di colore neutro, progettata per un fissaggio a scatto semplice e sicuro. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità, assicura una connessione stabile e duratura. La sua esecuzione specifica per piastra terminale la rende un accessorio essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: CB35/PT Piastrina terminale, colore beige, per CBD.35

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale CB35/PT beige isolante per morsettiere CBD.35 installazione rapida impianti elettrici professionali
€ 0,8442 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info