› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale CB2/PT beige compatibile morsettiere CBD.2 e TC/PO per connessioni elettriche sicure e durature

Cod. Rexel CBCB111
Cod. Produttore CB111
Cod. EAN 8017963152020

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie CBD.2 – TC/PO
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 50 pezzi
  • Adatto per: CBD.2, TC/PO
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CB2/PT di colore bianco, progettata per un fissaggio a scatto semplice e sicuro. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata sicurezza e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità, assicura un collegamento stabile grazie alla sua esecuzione specifica per piastra terminale. Descrizione del produttore: CB2/PT Piastrina terminale, colore beige, per CBD.2, TC/PO

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale CB2/PT beige compatibile morsettiere CBD.2 e TC/PO per connessioni elettriche sicure e durature
€ 0,5676 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info