› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale CB10/PT beige compatta per morsettiere CBD.10 installazione elettrica sicura e rapida

Cod. Rexel CBCB431
Cod. Produttore CB431
Cod. EAN 8017963152044

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie CBD.10
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: CBD.10
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CB10/PT di colore neutro, progettata per un fissaggio a scatto sicuro e rapido. Realizzata con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per completare e proteggere i terminali, assicura un’installazione affidabile e duratura. La sua esecuzione specifica per piastra terminale la rende un componente essenziale per sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: CB10/PT Piastrina terminale, colore beige, per CBD.10

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale CB10/PT beige compatta per morsettiere CBD.10 installazione elettrica sicura e rapida
€ 0,7236 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info