› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale blu DBC.4 per connessioni elettriche sicurezza EXi

Cod. Rexel CBDB402
Cod. Produttore DB402
Cod. EAN 8017963149891

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie DBC.4(Ex)i
  • Colore: Blu
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: DBC.4(Ex)i
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DBC.4/PT(Ex)i Piastrina terminale, colore blu, per DBC.4

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale blu DBC.4 per connessioni elettriche sicurezza EXi