› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale beige SCB/6/PT per morsettiere SCB.6, installazione rapida e sicura

Cod. Rexel CBSB201
Cod. Produttore SB201
Cod. EAN 8017963152327

Informazioni principali

  • Colore: beige
  • Tipo: piastrina terminale
  • Compatibilità: SCB.6
  • Quantità consigliata: 25
  • Serie: SCB

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale SCB/6/PT di colore neutro, progettata per un fissaggio a scatto sicuro e rapido. Realizzata con materiali isolanti conformi alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per completare e proteggere le connessioni elettriche, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: SCB/6/PT Piastrina terminale, colore beige, per SCB.6

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale beige SCB/6/PT per morsettiere SCB.6, installazione rapida e sicura
€ 1,32 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info