› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale beige per CBD.16, accessorio elettrico di fissaggio compatto

Cod. Rexel CBCB511
Cod. Produttore CB511
Cod. EAN 8017963152051

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie CBD.16
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: CBD.16
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale CB16/PT di colore neutro, progettata per il fissaggio a scatto sicuro nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce elevata resistenza e sicurezza nelle installazioni. Questo accessorio è ideale per completare quadri elettrici e sistemi di cablaggio, assicurando una connessione stabile e duratura. La piastrina presenta un'esecuzione specifica per piastra terminale, offrendo facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: CB16/PT Piastrina terminale, colore beige, per CBD.16

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale beige per CBD.16, accessorio elettrico di fissaggio compatto
€ 0,7919 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info