› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale beige DAS/PT per DAS.4 applicazioni elettriche e cablaggi

Cod. Rexel CBDS101
Cod. Produttore DS101
Cod. EAN 8017963006835

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 1.5 mm
  • Adatto per: DAS.4, DAS.4/CI, DAS.4/SS
  • Confezione: 25 pezzi
  • Codice doganale: 85389099
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

La piastrina terminale CBDS101 è un componente elettrico progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi di cablaggio. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, presenta una classe di infiammabilità conforme agli standard UL 94, assicurando elevata sicurezza in caso di sollecitazioni termiche. Il prodotto è caratterizzato da un design che consente il fissaggio a scatto, facilitando l'installazione e la manutenzione. La piastrina terminale è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e performanti, offrendo una soluzione pratica e duratura per la gestione dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: DAS/PT Piastrina terminale, colore beige, per DAS.4

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale beige DAS/PT per DAS.4 applicazioni elettriche e cablaggi
€ 0,8134 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info