› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastrina terminale beige compatta per morsettiere SFR.4 installazione elettrica efficiente

Cod. Rexel CBSF701
Cod. Produttore SF701
Cod. EAN 8017963152440

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Serie: PT
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza passo: 1.5 mm
  • Adatto per: SFR.4 e varianti
  • Confezione: 25 pezzi
  • Codice doganale: 85389099

Descrizione del prodotto

Piastrina terminale di colore neutro, progettata per il fissaggio a scatto su sistemi elettrici. Realizzata con materiale isolante conforme alla classe di infiammabilità UL 94, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di collegamento elettrico. La piastrina presenta un design compatto e funzionale, ideale per l’installazione rapida e stabile in impianti elettrici. Descrizione del produttore: SFR.4/PT Piastrina terminale, colore beige, per SFR.4

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Piastrina terminale beige compatta per morsettiere SFR.4 installazione elettrica efficiente
€ 0,938 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info