› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Piastrina corto circuito 2 poli SCB/6 compatibile sistemi elettrici SCB montaggio rapido

Cod. Rexel CBSB203
Cod. Produttore SB203
Cod. EAN 8017963158596

Informazioni principali

  • Serie: SCB.6
  • Tipo: Piastrina corto circuito
  • Numero poli: 2 poli
  • Codice prodotto: CBSB203
  • Quantità consigliata: 40
  • Applicazione: Ponte corto circuito
  • Compatibilità: SCB/6

Descrizione del prodotto

Piastrina parallelo SCB/6/PO/2 progettata per il montaggio su morsetti cavallottati, con protezione contatto integrata. Il componente isolato garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, facilitando la distribuzione del segnale o della corrente tra più morsetti. Il colore rosso ne facilita l’identificazione all’interno dei quadri elettrici. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono collegamenti sicuri e ordinati. Descrizione del produttore: SCB/6/PO/2 Piastrina di corto circuito 2-poli per SCB.6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

Piastrina corto circuito 2 poli SCB/6 compatibile sistemi elettrici SCB montaggio rapido
€ 1,90 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info