Prodotti /

Cod. Rexel
CP6220139
Cod. Produttore
6220139
Cod. EAN
4012195677932

Informazioni di prodotto

  • Serie: CP6220139
  • Tipo: Piastra uscita cavo
  • Uso: Passerelle grigliate
  • Materiale: Lamiera

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

KAB GR FS è una piastra di uscita cavo progettata per applicazioni nel settore elettrico. Questo componente consente un'uscita ordinata e protetta dei cavi, garantendo un'installazione sicura e funzionale. La piastra è realizzata con materiali resistenti, adatti a sostenere il passaggio dei cavi senza compromettere la struttura o la sicurezza dell'impianto. Le dimensioni e la forma della piastra sono studiate per facilitare il fissaggio e l'instradamento dei cavi, assicurando una gestione efficiente e duratura nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Lamiera uscita cavo per passerelle grigliate.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per larghezza della scala portacavi

85 mm

Produttore

Piastra uscita cavo 192x85x51 mm acciaio zincato passerella grigliata