Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3270097
Cod. Produttore
3270097
Cod. EAN
4046356959964

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 56 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-PTC 2,5-MT
  • Tipo: Piastra terminale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 56 mm, colore: grigio

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0