Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7790112
Cod. Produttore
7790112
Cod. EAN
8024873020615

Informazioni di prodotto

La piastra SMP 1818 garantisce un'installazione efficiente e affidabile per quadri di distribuzione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con vari tipi di quadri di distribuzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibile risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale
PIASTRA SMP 18187790112 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA SMP 18187790112 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

148 mm

altezza

148 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio