Prodotti /

Cod. Rexel
CP7083203
Cod. Produttore
7083203
Cod. EAN
4012196231195

Informazioni di prodotto

  • Serie: BEB 200 FS
  • Tipo: Piastra protezione
  • Uso: Terminale passerella
  • Funzione: Protezione terminale
  • Applicazione: Passerelle elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

BEB 200 FS è una piastra di protezione realizzata in acciaio zincato a nastro, progettata per garantire l'integrità del circuito elettrico. Questo componente presenta una struttura robusta e resistente, ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile dei terminali. La superficie zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, prolungando la durata del prodotto anche in ambienti esposti. La piastra è caratterizzata da un design funzionale che facilita l'installazione e l'adattamento in sistemi elettrici, offrendo sicurezza e stabilità nelle connessioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra di protezione terminale per passerella.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

Piastra protezione terminale passerella portacavi B200mm acciaio zincato