Prodotti /

Cod. Rexel
CP7083630
Cod. Produttore
7083630
Cod. EAN
4012196982882

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Non specificato
  • Funzione: Protezione cavi
  • Applicazione: Fine passerelle

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

BEB 300 DD è una piastra di protezione termica realizzata in acciaio di alta qualità, zincata a nastro zinco-alluminio per garantire una protezione superiore contro la corrosione. Il materiale robusto e resistente assicura durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace dei componenti termici. La finitura zincata conferisce al prodotto un aspetto zincato e una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per installazioni in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Piastra di protezione dei cavi al termine delle passerelle.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Produttore

Piastra protezione terminale passerella B300mm acciaio zincato